Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC Strømforsyning 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC strømforsyning 24vdc 40a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GBX Modell: SDN40-24-480CKryssref.: 10G790

Få tak i det April 26, Fredag
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
19 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedundant likestrømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde7.09 "
Høyde5.51 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning380 til 480 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-25 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere40
UtgangsstøyMindre enn 100mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere45
Power Rating960W
StatusindikatorGrønn / gul / rød LED
StilBytte
Bredde11.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8504409540
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC Strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "9 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC strømforsyning 24vdc 40a 47-63hz
19 243 NOK / enhet