Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN DC Strømforsyning 12vdc 1.2a 50/60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN DC strømforsyning 12vdc 1.2a 50/60hz

På lager
Vare: AA2GBG Modell: SCP30D12DNKryssref.: 10G775
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
4 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.71 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere1.2
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning+/- 12 VDC
Toppforsterkere1.56
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningPris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN DC Strømforsyning 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC4 933 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN DC strømforsyning 12vdc 1.2a 50/60hz
4 681 NOK / enhet