Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDF 783RE7

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Rail strømforsyning, 100 til 240 VAC/120 til 375 VDC/85 til 264 VAC, enkel, 24VDC

På lager
Vare: CU3CDF Modell: SVL10-24-100Kryssreferanse: 783RE7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 12VDC, 48W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-1001 208 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-1001 292 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-1003 086 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 30W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100834NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 50W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-1001 099 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 96W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-100933NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 48 VDC | CU3CDL 783RE1 SVL2-48-100922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Rail strømforsyning, 100 til 240 VAC/120 til 375 VDC/85 til 264 VAC, enkel, 24VDC
1 958 NOK / enhet