Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC Strømforsyning 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC strømforsyning 48vdc 5a 60hz

På lager
Vare: AE3HUX Modell: SDN5-48-100PKryssreferanse: 5DJL6

Få tak i det April 26, Fredag
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
8 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde4.55 "
Høyde4.88 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek
Hz60
Inngangsspenning115 til 230 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere5
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning48 VDC
Toppforsterkere5.5
Power Rating240W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde3.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504409580
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN DC Strømforsyning 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774 SCD30S48DN1.29 "4.51 "20 til 72 VDCDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C30W2.55 "5 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC strømforsyning 48vdc 5a 60hz
8 788 NOK / enhet