Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT DC Strømforsyning 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT DC strømforsyning 24-28vdc 4.2a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GBY Modell: SDP4-24-100RTKryssref.: 10G792

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde3.8 "
Høyde2.95 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning85 til 132 VAC, 176 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere4.2
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning24 til 28 VDC
Toppforsterkere6.3
Power Rating100W
StatusindikatorGrønt DC OK signal
StilBytte
Bredde2.85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8504409520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHzInngangsspenningBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100LT DC Strømforsyning 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 til 132 VAC, 176 til 264 VAC2.85 "5 023 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T DC Strømforsyning 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "2 839 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T DC Strømforsyning 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 til 6785 til 264 VAC1.77 "3 872 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDP06-24-100T DC Strømforsyning 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 til 6385 til 264 VAC0.9 "1 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT DC strømforsyning 24-28vdc 4.2a 47-63hz
3 651 NOK / enhet