Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-480 Din Rail Power Supply, 2 X 360 To 575 VAC/3 X 320 To 575 VAC/3 X 400 To 500 VAC, Three | CU3CDQ 783RE9

SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-480 Din Rail strømforsyning, 2 x 360 til 575 VAC/3 X 320 til 575 VAC/3 X 400 til 500 VAC, tre

På lager
Vare: CU3CDQ Modell: SVL5-24-480Kryssreferanse: 783RE9
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
1 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 12VDC, 48W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-1001 345 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-1001 368 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDF 783RE7 SVL10-24-1002 038 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-1002 931 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 30W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100866NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 50W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-1001 135 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din Rail Strømforsyning, 100 Til 240 VAC/120 Til 375 VDC/85 Til 264 VAC, Enkel, 24VDC, 96W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-1001 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-480 Din Rail strømforsyning, 2 x 360 til 575 VAC/3 X 320 til 575 VAC/3 X 400 til 500 VAC, tre
1 695 NOK / enhet