Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T DC strømforsyning 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T DC strømforsyning 12vdc 3.4a 47-63hz

På lager
Vare: AE4FQM Modell: SLS-12-034TKryssreferanse: 5JW01
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
2 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.5 "
Høyde5.62 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere3.4
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning12 VDC
Power Rating40.8W
StilLinear
Bredde4.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN DC strømforsyning 12vdc 2.5a 50 / 60Hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 038 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC strømforsyning 12vdc 5.1a 47-63Hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLinear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 088 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T DC strømforsyning 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLinear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C3 879 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC strømforsyning 12vdc 9a 60Hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C6 205 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P DC strømforsyning 12vdc 16a 60Hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PBytte4.55 "4.88 "3.23 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C7 373 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN DC strømforsyning 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNBytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C4 196 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T DC strømforsyning 12vdc 3.4a 47-63hz
2 637 NOK / enhet