Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC Strømforsyning 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63

SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC strømforsyning 24vdc 3.8a 47-63hz

På lager
Vare: AD2ZBY Modell: SDN4-24-100LPKryssreferanse: 3WY63

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde4.55 "
Høyde4.88 "
Hold opp tidStørre enn 100 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning115 til 230 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere3.8
UtgangsstøyMindre enn 50mV
Utgangsspenning24 VDC
Power Rating92W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN DC Strømforsyning 24vdc 1.3a 50/60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 176 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PBytte4.55 "4.88 "1.97 "47 til 6385 til 264 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C4 953 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C6 622 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PBytte4.55 "4.88 "3.26 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C10 363 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC Strømforsyning 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CBytte4.36 "4.85 "1.97 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C5 487 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN-skinneserie strømforsyning, koblingsstil | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CBytte4.36 "4.85 "2.36 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C7 737 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C DC strømforsyning 24vdc 20a 60Hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CBytte4.98 "4.85 "3.42 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C13 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC strømforsyning 24vdc 3.8a 47-63hz
7 132 NOK / enhet