Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T DC strømforsyning 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T DC strømforsyning 12vdc 6/3.4a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GBZ Modell: SLD12603405TKryssref.: 10G799

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.75 "
Høyde4.87 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere6/3.4
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning5 VDC, +/- 12 VDC
Toppforsterkere9/5.1
Power Rating30W, 40.8W
StilLinear
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.56
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN DC strømforsyning 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60Hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T DC strømforsyning 12vdc 6/3.4a 47-63hz
5 249 NOK / enhet