Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC strømforsyning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T DC strømforsyning 12-15vdc 3/1.0/0.8a

På lager
Vare: AA2GCF Modell: SLT123101012TKryssref.: 10G806
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
4 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.5 "
Høyde4"
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere3, 0.8 til 1.0
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning5 VDC, +/- 12 til 15 VDC
Toppforsterkere4.5 / 1.5, 1.2 / 1.5 og 1.2
Power Rating15W, 12W
StilLinear
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.15
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC strømforsyning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 til 6W4"3 098 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC strømforsyning 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 til 22.5W11 "5 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T DC strømforsyning 12-15vdc 3/1.0/0.8a
4 229 NOK / enhet