Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC strømforsyning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC strømforsyning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GCE Modell: SLT122040412TKryssref.: 10G805

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.62 "
Høyde6.5 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere2/0.4
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning5 VDC, +/- 12 til 15 VDC
Toppforsterkere3/0.6/0.6
Power Rating10W, 4.8 til 6W
StilLinear
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePower RatingBreddePris
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC strømforsyning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 229 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC strømforsyning 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807 SLT126181812T2.75 "4.87 "30W, 21.6 til 22.5W11 "5 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC strømforsyning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz
3 098 NOK / enhet