Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SLT126181812T DC strømforsyning 12-15vdc 6 / 1.8 / 1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T DC strømforsyning 12-15vdc 6/1.8/1.5a

På lager
Vare: AA2GCG Modell: SLT126181812TKryssref.: 10G807
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
5 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.75 "
Høyde4.87 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere6/1.8/1.5
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning5 VDC, +/- 12 til 15 VDC
Toppforsterkere7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 og 2.25
Power Rating30W, 21.6 til 22.5W
StilLinear
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.79
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T DC strømforsyning 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 til 6W4"3 098 NOK
SOLA / HEVI-DUTY SLT123101012T DC strømforsyning 12-15vdc 3 / 1.0 / 0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 229 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T DC strømforsyning 12-15vdc 6/1.8/1.5a
5 510 NOK / enhet