Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN DC strømforsyning 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN DC strømforsyning 24vdc 3/0.6a 50/60hz

På lager
Vare: AA2GBK Modell: SCP30D524BDNKryssref.: 10G778

Få tak i det April 24, onsdag
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
4 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.67 "
Høyde4.72 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere3/0.6
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning5/24 XNUMX VDC
Toppforsterkere3.9/1.56
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde1.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringBreddePris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN DC strømforsyning 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60Hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN-skinne / chassis2.55 "4 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN DC strømforsyning 24vdc 3/0.6a 50/60hz
4 280 NOK / enhet