Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC Strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz

På lager
Vare: AA2GBT Modell: SDN10-24-480CKryssref.: 10G785

Få tak i det April 25, Torsdag
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
9 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedundant likestrømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde4.36 "
Høyde4.85 "
Hold opp tidStørre enn 40 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning380 til 480 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-25 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere10
UtgangsstøyMindre enn 100mV
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere12
Power Rating240W
StatusindikatorGrønn / gul / rød LED
StilBytte
Bredde2.36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8504409530
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydePower RatingBreddePris
SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C DC Strømforsyning 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "19 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C DC strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz
9 044 NOK / enhet