Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T DC Strømforsyning 24vdc 4.8a 47-63hz | AE4FQR 5JW05

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T DC strømforsyning 24vdc 4.8a 47-63hz

På lager
Vare: AE4FQR Modell: SLS-24-048TKryssreferanse: 5JW05

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde2.75 "
Høyde4.87 "
Hold opp tid50 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Utgangsforsterkere4.8
UtgangsstøyMindre enn 3mV
Utgangsspenning24 VDC
Power Rating115.2W
StilLinear
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504409510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN DC Strømforsyning 24vdc 1.3a 50/60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNBytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 176 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PBytte4.55 "4.88 "1.97 "47 til 6385 til 264 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C4 953 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC Strømforsyning 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C7 132 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PBytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C6 622 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC Strømforsyning 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PBytte4.55 "4.88 "3.26 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C10 363 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC Strømforsyning 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CBytte4.36 "4.85 "1.97 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C5 487 NOK
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN-skinneserie strømforsyning, koblingsstil | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CBytte4.36 "4.85 "2.36 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C7 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T DC strømforsyning 24vdc 4.8a 47-63hz
5 031 NOK / enhet