Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN DC strømforsyning 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60Hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN DC strømforsyning 12vdc 3/1.2a 50/60hz

På lager
Vare: AA2GBJ Modell: SCP30D512DNKryssref.: 10G777
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
4 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal
Dybde1.29 "
Høyde4.71 "
Hold opp tidStørre enn 50 msek
Hz50/60
Inngangsspenning85 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne / chassis
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-25 grader til 65 grader C
Utgangsforsterkere3/1.2
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning5 VDC, +/- 12 VDC
Toppforsterkere3.9
Power Rating30W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde2.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504409510
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris
SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T DC strømforsyning 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405TLinear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN DC strømforsyning 12vdc 3/1.2a 50/60hz
4 169 NOK / enhet