Kompresjonsrørbeslag

filtre

PARKER -

Komprimeringsmontering, messing

StilModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A170p-4-4-17 grader C-Messing-90 graders albueRør til hunnrør-1 / 4 "212NOK 1
B62P-4-17 grader CMetalMessing-UnionRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "488NOK 10
C172p-4-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "Gren T-skjorteRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "1 277NOK 10
C172p-4-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "Gren T-skjorteRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "1 767NOK 10
C172p-6-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "Gren T-skjorteRør til rør0 grader til 150 grader F3 / 8 "1 631NOK 10
C172p-8-6-17 grader CMetalMessing3 / 8 "Gren T-skjorteRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 2 "2 913NOK 10
D169p-4-6-17 grader C-Messing-90 graders albueRør til rør-1 / 4 "211NOK 1
E60PB-4-17 grader CMetalMessing-Messing ermetTube0 grader til 150 grader F1 / 4 "273NOK 10
F169p-8-6-17 grader CMetalMessing3 / 8 "90 graders albueRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 2 "1 676NOK 10
E60PB-8-17 grader CMetalMessing-Messing ermetTube0 grader til 150 grader F1 / 2 "310NOK 10
F169p-6-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "90 graders albueRør til rør0 grader til 150 grader F3 / 8 "875NOK 10
F169p-5-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "90 graders albueRør til rør0 grader til 150 grader F5 / 16 "867NOK 10
G171p-4-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "Kjør TeeRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "1 443NOK 10
F169p-4-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "90 graders albueRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "752NOK 10
F169p-4-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "90 graders albueRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "680NOK 10
H68p-8-6-17 grader CMetalMessing3 / 8 "ConnectorRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 2 "1 092NOK 10
H68p-6-6-17 grader CMetalMessing3 / 8 "ConnectorRør til rør0 grader til 150 grader F3 / 8 "875NOK 10
H68p-6-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "ConnectorRør til rør0 grader til 150 grader F3 / 8 "568NOK 10
H68p-5-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "ConnectorRør til rør0 grader til 150 grader F5 / 16 "965NOK 10
B62P-5-17 grader CMetalMessing-UnionRør til rør0 grader til 150 grader F5 / 16 "1 176NOK 10
I169PS-4-2-17 grader C-Messing-90 graders svingbar albueRør til rør-1 / 4 "133NOK 1
RFQ
J66p-5-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "ConnectorRør til hunnrør0 grader til 150 grader F5 / 16 "870NOK 10
J66p-4-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "ConnectorRør til hunnrør0 grader til 150 grader F1 / 4 "861NOK 10
G171p-6-4-17 grader CMetalMessing1 / 4 "Kjør TeeRør til rør0 grader til 150 grader F3 / 8 "1 678NOK 10
G171p-4-2-17 grader CMetalMessing1 / 8 "Kjør TeeRør til rør0 grader til 150 grader F1 / 4 "1 491NOK 10
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A12-16 C5OLO-S5500 psi3 / 4 "1 190NOK
A12-10 C5OLO-S6000 psi3 / 4 "817NOK
A8-10 C5OLO-S6000 psi1 / 2 "358NOK
PARKER -

Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT-tilkobling

Parker skottkoblinger er designet for lekkasjesikre koblinger, brukt på instrumentering og prosess, kontrollsystemer, analysatorer. Disse beslagene er laget av rustfritt stål eller messingmateriale, og gir utmerket korrosjonsbestandighet, holdbarhet og toleranse for høye temperaturer. De har doble hylser for å gi et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på rørene. Disse enhetene har også sekskantmuttere som gir væsketett tilkobling og nøyaktig røroppretting. De monteres på en vegg eller et skott for å tillate tilkoblinger på begge sider og er tilgjengelige i 3600 og 16800 psi trykkklassifiseringer.

StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A2BC2-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F408NOK
B1BC1-3161 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader til 1200 grader F2 206NOK
PARKER -

CPI ZHBW-serien, butt-weld-adaptere

Parker buttweld-koblinger er egnet for sensing av linjer, offshore-kontrollpaneler og instrumenteringsapplikasjoner med små boringer i olje og gass, kraftproduksjon og kjemiske anlegg. De har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å tåle slitende miljøer og høye temperaturer og trykk. De har sekskantede festeender for enkel installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse adapterne, tilgjengelig i 6600, 6700 og 10300 psi trykkklassifiseringer.

StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "1 759NOK
B8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 177NOK
A8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 144NOK
A4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "542NOK
A6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "784NOK
B6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "851NOK
PARKER -

Tube End Hunne Adapter

StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A4-4 T2HG-SS316 rustfritt stål7 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "446NOK
A6-6 T2HG-SS316 rustfritt stål9 / 16-20CPI (TM) x rørstuss7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 020NOK
B6FA6N-316316 rustfritt stål9 / 16-20Rørenden x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "811NOK
B12FA12N-316316 rustfritt stål1-20A-LOK (R) rørenden x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "1 350NOK
A4-2 T2HG-SSRustfritt stål-CPI(TM) Tube End x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "441NOK
A2FA4N-316Rustfritt stål1 / 4 "FNPT x A-LOK (R) rørenden3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "699NOK
A4FA2N-316Rustfritt stål-FNPT x A-LOK (R) rørenden9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "429NOK
PARKER -

Hannadaptere, messing, MNPT

Parker hannadaptere er enkelthylsebeslag, ideelle for høytrykks-, vibrasjons- og vakuumapplikasjoner i instrumentering. Disse kompresjonsbeslagene er enkle å montere og er laget av messing med MNPT x A-LOK koblingsgjenger for å sikre lekkasjesikker drift og enkel installasjon. De har molybdendisulfidbelagte muttere for lavt dreiemoment og Parker Suparcase-hylse for overlegen korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse hannadapterne, tilgjengelig i rørstørrelsene 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A4-4 T2HF-B-MNPT x CPI(TM) Tube Stub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "15NOK
A8MA8N-B3 / 4-20MNPT x A-LOK (R) rørenden7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "32NOK
A4MA4N-B7 / 16-20MNPT x A-LOK (R) rørenden9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "15NOK
A6MA6N-B9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) rørenden11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "22NOK
PARKER -

NPT hunnkontakter, to hylserdesign

Parker-hunkontaktene er egnet for å gi pålitelige lekkasjesikre koblinger for prosess-, instrumenterings-, kontroll- og analysatorapplikasjoner. Disse enhetene har dobbel hylsedesign, som gir sikkert mekanisk hold ved leddene, og gir dermed toleranse for høyt trykk, vakuum og vibrasjoner. Konstruksjon av messing / rustfritt stål / karbonstål gir utmerket holdbarhet og korrosjon pluss motstand mot høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse A-Lock NPT-hunkoplingsrørbeslagene, tilgjengelig i trykkklasser mellom 2300 og 10900 psi.

StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4FSC2N-B1 / 4 "MessingMessing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F221NOK
B2FSC2N-3161 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F388NOK
A2FSC2N-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F260NOK
B12FSC8N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F743NOK
A6FSC6N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader til 400 grader F298NOK
A6FSC8N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F426NOK
B5FSC4N-3165 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F726NOK
PARKER -

Tee-kontakt

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
AGTC-8175 psi1 / 2 "2 111NOK
AGTC-2225 psi1 / 8 "1 363NOK
AGTC-6225 psi3 / 8 "1 570NOK
AGTC-4225 psi1 / 4 "1 561NOK
PARKER -

Redusere fagforeninger

StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8RU4-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F424NOK
B8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F880NOK
A8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F416NOK
B8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F767NOK
A8RU6-B1 / 2 "x 3 / 8"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F423NOK
A8-6 HBZ-B1 / 2 "x 3 / 8"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F445NOK
A4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)1 / 2 "--40 grader til 400 grader F218NOK
A4RU2-B1 / 4 "x 1 / 8"MessingMessing1 / 4 "x 1 / 8"A-LOK (R)1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F255NOK
C4RU1-3161 / 4 "x 1 / 16"Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "x 1 / 16"A-LOK (R)1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F713NOK
A12RU8-B3 / 4 "x 1 / 2"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F85NOK
B12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader til 1200 grader F1 410NOK
B6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader til 1200 grader F609NOK
A6RU4-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalMessing-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--40 grader til 400 grader F238NOK
A6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)5 / 8 "--40 grader til 400 grader F257NOK
A10RU8-B5 / 8 "x 1 / 2"MetalMessing-Komprimering15 / 16 "--40 grader til 400 grader F457NOK
C5RU4-3165 / 16 "x 1 / 4"Rustfritt stålRustfritt stål5 / 16 "x 1 / 4"A-LOK (R)9 / 16 "8100 psi-425 grader til 1200 grader F634NOK
PARKER -

T-skjorte for kvinner, kompresjon, rustfritt stål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8FBT6N-316-GR316 rustfritt stålKompresjon x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "2 172NOK
B2FBT2N-316Rustfritt stålA-LOK (R) x FNPT1 / 2 "1 / 8 "1 / 8 "1 327NOK
PARKER -

Rørmuttere

Parker-rørmuttere er rørfittings med enkelt hylse som er designet for å gi en lekkasjefri forbindelse mellom metallgjenstander for prosess- og instrumenteringsapplikasjoner. Konstruksjonen i messing/316 rustfritt stål gjør dem ideelle for bruk i kjemiske, petrokjemiske, transport-, kraft- og olje- og gassindustrien. De gir metall til metall koblinger og er tilgjengelige i A-LOK, kompresjon og CPI koblingstyper på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A61CA-5------1 641NOK 50
A61CA-6------3 088NOK 100
B10 BZ-SS316 rustfritt stål7 / 8-20KPI (TM)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "290NOK 1
B12 BZ-SS316 rustfritt stål1-20KPI (TM)1.125 "-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "334NOK 1
C10NU10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "294NOK 1
D12 BZ-BMessing1-20Komprimering1.125 "-40 grader til 400 grader F3 / 4 "117NOK 1
D16 BZ-BMessing1-5/16-20Komprimering1.5 "-40 grader til 400 grader F1"290NOK 1
PARKER -

Portkontakter

StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A4PC4-BMessingMessing1 / 4 "3500 psi-40 grader til 400 grader F1 / 4 "17NOK
A2PC2-316Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "10,900 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "441NOK
A2PC4-316Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "x 1 / 4"779NOK
PARKER -

Rette hannkoblinger, brukt for gass-/væsketype

Parker hannkoblinger brukes i prosessinstrumentering, analytisk installasjon og industrielle applikasjoner for å gi sikre og lekkasjefrie forbindelser mellom beslagene. Disse rette hannkontaktene er konstruert av messing / karbonstål / rustfritt stål, og gir holdbarhet, korrosjonsbestandighet og toleranse for høye temperaturer og trykk. De har også to hylser som gir et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på rørene og kan monteres fra begge sider. Velg fra en rekke av disse A-låse rørbeslagene, tilgjengelig i 2200 til 10900 psi trykkklassifiseringer.

StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8MSC12N-B1 / 2 "MessingMessing1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 grader til 400 grader F526NOK
B4MSC2N-S1 / 4 "KarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader til 800 grader F225NOK
C2M1SC2-3161 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F303NOK
A2MSC4N-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F210NOK
B12MSC12N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader til 800 grader F710NOK
B12MSC8N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F629NOK
A6MSC2N-S3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F287NOK
A6MSC2N-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F207NOK
C3MSC4N-3163 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F386NOK
B10MSC8N-S5 / 8 "KarbonstålKarbonstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F526NOK
A5MSC4N-B5 / 16 "MessingMessing5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F25NOK
PARKER -

Rørendereduksjon

StilModellTilkoblingstypeHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A6TUR8-316A-LOK (R) x rørstuss13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"642NOK
A5TUR4-316A-LOK (R) x rørstuss1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"654NOK
A4TUR4-316A-LOK (R) x rørstuss7 / 16 "1 / 4 "457NOK
B4-2 TRBZ-SSCPI(TM) Tube End x CPI(TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"459NOK
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "701NOK
A4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "309NOK
A6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "325NOK
A8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "424NOK
PARKER -

T-skjorte for menn, komprimering

StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 170NOK
B2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 030NOK
A4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "938NOK
C6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "1 335NOK
D6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "1 384NOK
PARKER -

Lue, metall, kompresjon

StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16 FNL-S1"Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F260NOK
B16BLEN16-B1"Messing1-5/16-20Komprimering1.375 "---40 grader til 400 grader F75NOK
A8 FNL-S1 / 2 "Forzinket stål13 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F108NOK
A8 FNL-SS1 / 2 "316 rustfritt stål13 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 655NOK
C8BLEN8-S1 / 2 "Karbonstål-Komprimering13 / 16 "7000 psi--20 grader til 800 grader F327NOK
B8BLEN8-B1 / 2 "Messing3 / 4-20Komprimering13 / 16 "---40 grader til 400 grader F203NOK
A4 FNL-SS1 / 4 "316 rustfritt stål9 / 16-18Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 048NOK
A4 FNL-S1 / 4 "Forzinket stål9 / 16-18Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader til 250 grader F45NOK
B4BLEN4-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grader til 400 grader F89NOK
D4BLEN4-S1 / 4 "Karbonstål-Komprimering1 / 2 "8000 psi--20 grader til 800 grader F134NOK
E2BLEN2-3161 / 8 "Rustfritt stål-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grader til 1200 grader F265NOK
A12 FNL-SS3 / 4 "316 rustfritt stål13Komprimering-6000 psi--30 grader til 250 grader F2 764NOK
A12 FNL-S3 / 4 "Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F185NOK
A6 FNL-S3 / 8 "Forzinket stål11 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F70NOK
A6 FNL-SS3 / 8 "316 rustfritt stål11 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 100NOK
F6BLEN6-S3 / 8 "Karbonstål-Komprimering5 / 8 "7600 psi--20 grader til 800 grader F169NOK
B6BLEN6-B3 / 8 "Messing9 / 16-20Komprimering5 / 8 "---40 grader til 400 grader F129NOK
A10 FNL-S5 / 8 "Forzinket stål1-14Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi1-14"-30 grader til 250 grader F129NOK
G10BLEN10-3165 / 8 "316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grader til 1200 grader F569NOK
PARKER -

Lokk, plugg, metall

StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A10BLP10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "488NOK
B4BLP4-BMessing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F1 / 4 "86NOK
B6BLP6-BMessing9 / 16-20Komprimering11 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "117NOK
B8BLP8-BMessing3 / 4-20Komprimering7 / 8 "--40 grader til 400 grader F1 / 2 "172NOK
B10BLP10-BMessing7 / 8-20Komprimering1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "26NOK
B12BLP12-BMessing1-20Komprimering1.125 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "29NOK
B16BLP16-BMessing1-5/16-20Komprimering1.5 "--40 grader til 400 grader F1"63NOK
C4BLP4-SKarbonstål-Komprimering9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "141NOK
D6BLP6-SKarbonstål-Komprimering11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "151NOK
E8BLP8-SKarbonstål-Komprimering7 / 8 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "190NOK
StilModellHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "2 068NOK
A16EE16-316-GR1.375 "1"4 124NOK
A10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "1 451NOK
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A8 BZ-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "59NOK
A6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "42NOK
PARKER -

Mannskontakt, kompresjon

StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16MSC16N-316-GR1"316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-425 grader til 1200 grader F1 484NOK
B16MSC16N-B1"Messing1-5/16-20A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-40 grader til 400 grader F113NOK
C16-12 FLO-S1"Forzinket stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 til 250 grader F431NOK
D8MSC8R-3161 / 2 "316 rustfritt stål3 / 4-20A-LOK (R) x hann BSPP1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F889NOK
E8-4 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F351NOK
A8MSC12N-316-GR1 / 2 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader til 1200 grader F889NOK
F8MSC4N-S1 / 2 "Karbonstål1 / 4 "Kompresjon x MNPT13 / 16 "6200 psi--20 grader til 800 grader F290NOK
C8-12 FLO-S1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F205NOK
E8-6 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F325NOK
C8-8 FLO-S1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F144NOK
C8 FLO-S1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F107NOK
D4MSC8R-3161 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F1 538NOK
C4 FLO-S1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F79NOK
C4-6 FLO-S1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F217NOK
D4MSC4R-3161 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP3 / 4 "-1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F703NOK
D4MSC2R-3161 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP9 / 16 "-1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F497NOK
G4MSC6N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "8000 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F196NOK
E4MSC8N-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F283NOK
E4-6 FBZ-B1 / 4 "Messing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F207NOK
C4-4 FLO-SS1 / 4 "316 rustfritt stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 grader til 250 grader F963NOK
C4-4 FLO-S1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F87NOK
G4MSC4N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F179NOK
HL68CA-4-41 / 4 "Messing med lav bly7 / 16-24Kompresjon x MNPT9 / 16 "1400 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F80NOK
A12MSC12N-316-GR3 / 4 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader til 1200 grader F903NOK
C12 FLO-S3 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 til 250 grader F234NOK
123...6

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?