PARKER CPI ZHBW-serien, butt-weld-adaptere


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
8-1 / 2 ZHBW2-SS
1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 177 NOK
B
8-3 / 4 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "1 759 NOK
B
8-1 / 2 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 033 NOK
B
4-1 / 4 ZHLW2-SS
1 / 4 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "542NOK
B
6-1 / 4 ZHLW2-SS
3 / 8 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "711NOK
A
6-3 / 8 ZHBW2-SS
3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "769NOK

CPI ZHBW-serien, butt-weld-adaptere

Parker buttweld-koblinger er egnet for sensing av linjer, offshore-kontrollpaneler og instrumenteringsapplikasjoner med små boringer i olje og gass, kraftproduksjon og kjemiske anlegg. De har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å tåle slitende miljøer og høye temperaturer og trykk. De har sekskantede festeender for enkel installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse adapterne, tilgjengelig i 6600, 6700 og 10300 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?