Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS butt-weld adapter rustfritt stål ALOK x butt 1/2 x 3/4 tommer | AF7GXP 20ZA18

PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS butt-weld adapter rustfritt stål ALOK x butt 1/2 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AF7GXP Modell: 8-3/4 ZHLW2-SSKryssreferanse: 20ZA18
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
1 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt-Weld Adapter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x Pipe Buttweld
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press6700 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Butt-Weld Adapter Rustfritt stål A-LOK x Buttweld 1/4 tomme | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "542NOK
PARKER 6-1/4 ZHLW2-SS butt-weld adapter rustfritt stål ALOK x butt 3/8 x 1/4 tommer | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "784NOK
PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter Rustfritt stål CPI x Buttweld 3/8 tommer | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "851NOK
PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter Rustfritt stål CPI x Buttweld 1/2 tomme | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 177 NOK
PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS Butt-Weld Adapter Rustfritt stål A-LOK x Buttweld 1/2 tomme | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS butt-weld adapter rustfritt stål ALOK x butt 1/2 x 3/4 tommer
1 759 NOK / enhet