Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE F4030PM0 Drivstoffilter for beholder | AD7QMZ 4FY24

FILLRITE F4030PM0 beholder drivstofffilter

På lager
Vare: AD7QMZ Modell: F4030PM0Kryssreferanse: 4FY24
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
776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde10.75 "
Inne i Dia.1.5 "
Lengde10.75 "
Utenfor Dia.5"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
FILLRITE F1810PM0 Beholder drivstofffilter | AD7QMX 4FY22 F1810PM08.5 "1"8.5 "3.625 "3.62 "368NOK
FILLRITE 1200R9146 Drivstoffilter, 3/4 tommer NPT, 4 1/2 tommer lengde, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDH 48YA77 1200R9146-----353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE F4030PM0 beholder drivstofffilter
776NOK / enhet