Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE F1810PM0 Beholder drivstofffilter | AD7QMX 4FY22

FILLRITE F1810PM0 beholder drivstofffilter

På lager
Vare: AD7QMX Modell: F1810PM0Kryssreferanse: 4FY22
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8.5 "
Inne i Dia.1"
Lengde8.5 "
Utenfor Dia.3.625 "
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
FILLRITE F4030PM0 Drivstoffilter for beholder | AD7QMZ 4FY24 F4030PM010.75 "1.5 "10.75 "5"5"776NOK
FILLRITE 1200R9146 Drivstoffilter, 3/4 tommer NPT, 4 1/2 tommer lengde, 50 psi Maks. Trykk | CJ2GDH 48YA77 1200R9146-----353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE F1810PM0 beholder drivstofffilter
368NOK / enhet