Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee rustfritt stål Cpi x M 1/8in | AE6QPX 5UNF2

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Rustfritt stål Cpi x M 1/8in

På lager
Vare: AE6QPX Modell: 2-2-2 RBZ-SSKryssreferanse: 5UNF2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee Rustfritt stål A-lok x M 1/8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 170 NOK
PARKER 4MRT2N-316 Run Tee Rustfritt stål A-lok x M 1/4 tomme x 1/8in | AE6QPD 5UNC7 4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "938NOK
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee rustfritt stål Cpi x M 3/8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "1 384 NOK
PARKER 6MRT6N-316 Run Tee Rustfritt stål A-lok x M 3/8in | AE7FGH 5XPE2 6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "1 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Rustfritt stål Cpi x M 1/8in
1 030 NOK / enhet