PARKER Lokk, plugg, metall


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
10BLP10-316
316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "441NOK
B
4BLP4-B
Messing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F1 / 4 "77NOK
B
6BLP6-B
Messing9 / 16-20Komprimering11 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "106NOK
B
8BLP8-B
Messing3 / 4-20Komprimering7 / 8 "--40 grader til 400 grader F1 / 2 "156NOK
B
16BLP16-B
Messing1-5/16-20Komprimering1.5 "--40 grader til 400 grader F1"126NOK
B
10BLP10-B
Messing7 / 8-20Komprimering1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "52NOK
B
12BLP12-B
Messing1-20Komprimering1.125 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "57NOK
C
6BLP6-S
Karbonstål-Komprimering11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "137NOK
D
8BLP8-S
Karbonstål-Komprimering7 / 8 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "171NOK
E
4BLP4-S
Karbonstål-Komprimering9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "128NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?