Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16BLP16-B Plugg Messing Compression 1in | AD7JXD 4EUH3 / 16BLP16-B-GR

PARKER 16BLP16-B plugg messing kompresjon 1 tommer

På lager
Vare: AD7JXD Modell: 16BLP16-BKryssreferanse: 4EUH3 / 16BLP16-B-GR
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1-5/16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse1.5 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307199040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4BLP4-S Plug karbonstålkompresjon 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SKarbonstål-Komprimering9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "141NOK
PARKER 6BLP6-S Plug karbonstålkompresjon 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SKarbonstål-Komprimering11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "151NOK
PARKER 8BLP8-S Plug karbonstålkompresjon 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SKarbonstål-Komprimering7 / 8 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "190NOK
PARKER 10BLP10-316 Plugg 316 rustfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "488NOK
PARKER 4BLP4-B Messing A-lok 1/4 '' | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BMessing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F1 / 4 "86NOK
PARKER 6BLP6-B Plugg messingkompresjon 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BMessing9 / 16-20Komprimering11 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "117NOK
PARKER 8BLP8-B Plugg messingkompresjon 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BMessing3 / 4-20Komprimering7 / 8 "--40 grader til 400 grader F1 / 2 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16BLP16-B plugg messing kompresjon 1 tommer
63NOK / enhet