Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HWU7 Slip On Flens Pipe Størrelse 2 1/2 Inch Ytre Diameter 7 Inch | AD8CJH

APPROVED VENDOR 4HWU7 Slip On Flens Pipe Størrelse 2 1/2 tommer ytre diameter 7 tommer

På lager
Vare: AD8CJH Modell: 4HWU7
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
1 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlip-On Flens
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.7"
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.366
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HWR9 Slip On Flensrør Størrelse 1/2 tomme Ytre diameter 3 1/2 tomme | AD8CHR 4HWR9304 rustfritt stål43.5 "1 / 2 "437NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT3 Slip On Flange Pipe Størrelse 1 1/4 Inch Od4 5/8 Inch | AD8CHV 4HWT3304 rustfritt stål44.625 "1.25 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT5 Slip On Flens Pipe Størrelse 2 Tommer Ytre Diameter 6 Tommer | AD8CHX 4HWT5304 rustfritt stål46"2"1 110 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT7 Slip On Flens Pipe Størrelse 3 Tommer Ytre Diameter 7 1/2 Tommer | AD8CHZ 4HWT7304 rustfritt stål47.5 "3"1 798 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT8 Slip On Flens Pipe Størrelse 4 Tommer Ytre Diameter 9 Tommer | AD8CJA 4HWT8304 rustfritt stål89"4"2 125 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT9 Slip On Flens Pipe Størrelse 6 Tommer Ytre Diameter 11 Tommer | AD8CJB 4HWT9304 rustfritt stål811 "6"3 999 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWU2 Slip On Flange Pipe Størrelse 3/4 tomme Ytre diameter 3 7/8 tomme | AD8CJC 4HWU2316 rustfritt stål43.875 "3 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWU7 Slip On Flens Pipe Størrelse 2 1/2 tommer ytre diameter 7 tommer
1 955 NOK / enhet