Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HWT7 Slip On Flens Pipe Størrelse 3 Tommer Ytre Diameter 7 1/2 Tommer | AD8CHZ

APPROVED VENDOR 4HWT7 Slip On Flens Pipe Størrelse 3 tommer ytre diameter 7 1/2 tommer

På lager
Vare: AD8CHZ Modell: 4HWT7
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
1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlip-On Flens
Body Material304 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.7.5 "
Rørstørrelse3"
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.92
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HWR9 Slip On Flensrør Størrelse 1/2 tomme Ytre diameter 3 1/2 tomme | AD8CHR 4HWR9304 rustfritt stål43.5 "1 / 2 "364NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT3 Slip On Flange Pipe Størrelse 1 1/4 Inch Od4 5/8 Inch | AD8CHV 4HWT3304 rustfritt stål44.625 "1.25 "553NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT5 Slip On Flens Pipe Størrelse 2 Tommer Ytre Diameter 6 Tommer | AD8CHX 4HWT5304 rustfritt stål46"2"1 064 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT8 Slip On Flens Pipe Størrelse 4 Tommer Ytre Diameter 9 Tommer | AD8CJA 4HWT8304 rustfritt stål89"4"2 131 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWT9 Slip On Flens Pipe Størrelse 6 Tommer Ytre Diameter 11 Tommer | AD8CJB 4HWT9304 rustfritt stål811 "6"3 647 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HWU2 Slip On Flange Pipe Størrelse 3/4 tomme Ytre diameter 3 7/8 tomme | AD8CJC 4HWU2316 rustfritt stål43.875 "3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4HWU3 Slip On Flensrør Størrelse 1 tomme Ytre diameter 4 1/4 tomme | AD8CJD 4HWU3316 rustfritt stål44.25 "1"966NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWT7 Slip On Flens Pipe Størrelse 3 tommer ytre diameter 7 1/2 tommer
1 689 NOK / enhet