ASCO VALVES Dampmagnetventil


filtre
Omgivelsestemp. Område: 125 Grader F , Kroppsmateriale: Messing , Spolekapsling: Vanntett koblingsboks , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3s, 4, 4x , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningWattsSpoleisolasjonsklassePris (eks. mva)
A
8267G015
2 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750 NOK
A
8267G007
2 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt stengt120 VAC16.1H5 865 NOK
A
8267G011
2 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 750 NOK
A
8267G019
2 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt stengt120 VAC16.1H7 586 NOK
B
8222G002
2 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normalt stengt120 / 110 VAC17.1H8 088 NOK
A
8267G023
2 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt åpen120 VAC16.1H7 586 NOK
C
8222G093
2 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normalt stengt120 / 110 VAC10.1F5 497 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?