Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8267G011 Dampmagnetventil 3/8 tommer Ingen messing | AD7HRK 4EME7

ASCO VALVES 8267G011 Dampmagnetventil 3/8 tommer Ingen messing

På lager
Vare: AD7HRK Modell: 8267G011Kryssreferanse: 4EME7
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
5 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampmagnetventil
Omgivelsestemp. Område125 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3-21 / 64 "
Volumkoeffisient5.1
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz60
Maks. Væsketemp. Damp280 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 8 "
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde3 27 / 64 "
Samlet bredde2 1 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts16.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningWattsSpoleisolasjonsklassePris
ASCO VENTILER 8267G007 Dampmagnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt stengt120 VAC16.1H6 047 NOK
ASCO VENTILER 8222G002 Dampmagnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normalt stengt120 / 110 VAC17.1H8 285 NOK
ASCO VENTILER 8267G019 Dampmagnetventil 3/4 tommer Nc Messing | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt stengt120 VAC16.1H7 771 NOK
ASCO VENTILER 8267G023 Dampmagnetventil 3/4 tommer Ingen messing | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalt åpen120 VAC16.1H7 771 NOK
ASCO VENTILER 8267G015 Dampmagnetventil 1/2 tomme Ingen messing | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalt åpen120 VAC16.1H5 890 NOK
ASCO VENTILER 8222G093 Dampmagnetventil 3/8 tommer Nc Messing | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normalt stengt120 / 110 VAC10.1F5 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8267G011 Dampmagnetventil 3/8 tommer Ingen messing
5 890 NOK / enhet