Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8BLP8-S Plug karbonstålkompresjon 1 / 2in | AB4CKP 1WVZ7

PARKER 8BLP8-S Plugg Karbonstål kompresjon 1/2in

På lager
Vare: AB4CKP Modell: 8BLP8-SKryssreferanse: 1WVZ7
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press7000 psi
Temp. Område-20 grader til 800 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307199040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 4BLP4-S Plug karbonstålkompresjon 1 / 4in | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SKarbonstål-Komprimering9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "141NOK
PARKER 6BLP6-S Plug karbonstålkompresjon 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SKarbonstål-Komprimering11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "151NOK
PARKER 10BLP10-316 Plugg 316 rustfritt stål A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "488NOK
PARKER 4BLP4-B Messing A-lok 1/4 '' | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BMessing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F1 / 4 "86NOK
PARKER 6BLP6-B Plugg messingkompresjon 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BMessing9 / 16-20Komprimering11 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "117NOK
PARKER 8BLP8-B Plugg messingkompresjon 1 / 2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BMessing3 / 4-20Komprimering7 / 8 "--40 grader til 400 grader F1 / 2 "172NOK
PARKER 10BLP10-B Plugg messingkompresjon 5 / 8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR 10BLP10-BMessing7 / 8-20Komprimering1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8BLP8-S Plugg Karbonstål kompresjon 1/2in
190NOK / enhet