Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16-12 FLO-S-kobling Forsinket stål M x Orfs 1in | AB4DRV 1XCE9

PARKER 16-12 FLO-S Connector Forsinket stål M x Orfs 1in

På lager
Vare: AB4DRV Modell: 16-12 FLO-SKryssreferanse: 1XCE9
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeMNPT x ORFS
Maks. Press5500 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4MSC8N-B Kontakt messing A-lok x M 1/4 tommer x 1/2 '' | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F283NOK
PARKER 10MSC6N-B Kobling Messing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F405NOK
PARKER 4-6 FBZ-B-kobling messing Cpi x M 1/4 tommer x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Messing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F207NOK
PARKER 8-4 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F351NOK
PARKER 8-6 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F325NOK
PARKER 10-6 FBZ-B-kontakt Messing Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F387NOK
PARKER 10-8 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16-12 FLO-S Connector Forsinket stål M x Orfs 1in
431NOK / enhet