Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4MSC8N-B Kontakt messing A-lok x M 1/4 tommer x 1/2 '' | AB2ZTR 1PZN9

PARKER 4MSC8N-B-kontakt Messing A-lok x M 1/4 tomme x 1/2in

På lager
Vare: AB2ZTR Modell: 4MSC8N-BKryssreferanse: 1PZN9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press3900 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 10MSC6N-B Kobling Messing A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F405NOK
PARKER 4-6 FBZ-B-kobling messing Cpi x M 1/4 tommer x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Messing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F207NOK
PARKER 8-4 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F351NOK
PARKER 8-6 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F325NOK
PARKER 10-6 FBZ-B-kontakt Messing Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F387NOK
PARKER 10-8 FBZ-B-kobling Messing Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F387NOK
PARKER 4MSC4N-S-kontakt Karbonstål A-lok x M 1 / 4in | AB4CJD 1WVR1 4MSC4N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4MSC8N-B-kontakt Messing A-lok x M 1/4 tomme x 1/2in
283NOK / enhet