PARKER Mannskontakt, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
16MSC16N-316-GR
1"316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-425 grader til 1200 grader F1 387 NOK
B
16MSC16N-B
1"Messing1-5/16-20A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-40 grader til 400 grader F226NOK
C
16-12 FLO-S
1"Forzinket stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 til 250 grader F427NOK
C
8-12 FLO-S
1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F205NOK
D
8-4 FBZ-B
1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F317NOK
C
8-8 FLO-S
1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F144NOK
C
8 FLO-S
1 / 2 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F107NOK
E
8MSC4N-S
1 / 2 "Karbonstål1 / 4 "Kompresjon x MNPT13 / 16 "6200 psi--20 grader til 800 grader F271NOK
F
8MSC8R-316
1 / 2 "316 rustfritt stål3 / 4-20A-LOK (R) x hann BSPP1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F889NOK
D
8-6 FBZ-B
1 / 2 "Messing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F294NOK
A
8MSC12N-316-GR
1 / 2 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader til 1200 grader F804NOK
C
4-4 FLO-SS
1 / 4 "316 rustfritt stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 grader til 250 grader F909NOK
G
L68CA-4-4
1 / 4 "Messing med lav bly7 / 16-24Kompresjon x MNPT9 / 16 "1400 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F72NOK
D
4MSC8N-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F279NOK
H
4MSC4N-S
1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F161NOK
F
4MSC2R-316
1 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP9 / 16 "-1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F448NOK
D
4-6 FBZ-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F198NOK
C
4-6 FLO-S
1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F217NOK
H
4MSC6N-S
1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "8000 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F183NOK
C
4 FLO-S
1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F73NOK
F
4MSC8R-316
1 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F1 388 NOK
F
4MSC4R-316
1 / 4 "316 rustfritt stål7 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP3 / 4 "-1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F634NOK
C
4-4 FLO-S
1 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F87NOK
C
12-8 FLO-S
3 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F399NOK
C
12 FLO-S
3 / 4 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 til 250 grader F234NOK
A
12MSC12N-316-GR
3 / 4 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader til 1200 grader F815NOK
B
12MSC12N-B
3 / 4 "Messing1-20A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F444NOK
A
12MSC8N-316-GR
3 / 4 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F904NOK
C
6-6 FLO-S
3 / 8 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F86NOK
C
6-6 FLO-SS
3 / 8 "316 rustfritt stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 grader til 250 grader F990NOK
F
6MSC8R-316
3 / 8 "316 rustfritt stål9 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP1-1 / 16 "-3 / 8 "-425 grader til 1200 grader F1 525 NOK
E
6MSC6N-S
3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F249NOK
G
L68CA-6-4
3 / 8 "Messing med lav bly9 / 16-24Kompresjon x MNPT9 / 16 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F99NOK
F
6MSC4R-316
3 / 8 "316 rustfritt stål9 / 16-20A-LOK (R) x hann BSPP3 / 4 "-3 / 8 "-425 grader til 1200 grader F821NOK
C
6-8 FLO-S
3 / 8 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F136NOK
C
6 FLO-SS
3 / 8 "316 rustfritt stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 grader til 250 grader F1 222 NOK
C
6 FLO-S
3 / 8 "Forzinket stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 til 250 grader F87NOK
E
6MSC8N-S
3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "7600 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F303NOK
D
10-8 FBZ-B
5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F349NOK
A
10MSC8N-316-GR
5 / 8 "316 rustfritt stål-A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-425 grader til 1200 grader F711NOK
D
10-6 FBZ-B
5 / 8 "Messing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F349NOK
D
10MSC6N-B
5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 grader til 400 grader F365NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?