Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 5TUR4-316 Tube Reducer 316 Rustfritt stål Alok x Tube Stub 5 / 16x1 / 4in | AD7AHH 4CXU9 / 5TUR4-316-GR

PARKER 5TUR4-316 Tube Reducer 316 Rustfritt stål Alok x Tube Stub 5/16x1/4in

På lager
Vare: AD7AHH Modell: 5TUR4-316Kryssref: 4CXU9 / 5TUR4-316-GR

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørendereduksjon
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) x rørstuss
Hex størrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 16 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0887
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseTube SizePris
PARKER 4-2 TRBZ-SS Tube Reducer 316 Rustfritt stål Cpi Tube x Cpi 1 / 4x1 / 8in | AD7ABB 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR 4-2 TRBZ-SSCPI(TM) Tube End x CPI(TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"459NOK
PARKER 4TUR4-316 Tube Reducer 316 Rustfritt stål Alok x Tube Stub 1/4 '' | AD7AFQ 4CXL6 / 4TUR4-316-GR 4TUR4-316A-LOK (R) x rørstuss7 / 16 "1 / 4 "457NOK
PARKER 6TUR8-316 Tube Reducer 316 Rustfritt stål Alok x Tube Stub 3 / 8x1 / 2in | AD7AHJ 4CXV1 / 6TUR8-316-GR 6TUR8-316A-LOK (R) x rørstuss13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 5TUR4-316 Tube Reducer 316 Rustfritt stål Alok x Tube Stub 5/16x1/4in
654NOK / enhet