Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 T2HG-SS rørendeadapter 316 rustfritt stål Cpi x F 1/4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR

PARKER 4-4 T2HG-SS rørendeadapter 316 rustfritt stål Cpi x F 1/4in

På lager
Vare: AD7ABA Modell: 4-4 T2HG-SSKryssref: 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube End Hunne Adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeKPI(TM) x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 6-6 T2HG-SS Røradapter 316 rustfritt stål Cpi x Tube Stub 3/8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR 6-6 T2HG-SS316 rustfritt stål9 / 16-20CPI (TM) x rørstuss7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 020 NOK
PARKER 6FA6N-316 Tube Adapter 316 Rustfritt stål Tubexalok 3/8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 rustfritt stål9 / 16-20Rørenden x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "811NOK
PARKER 12FA12N-316 rørendeadapter 316 rustfritt stålrør x F 3/4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR 12FA12N-316316 rustfritt stål1-20A-LOK (R) rørenden x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "1 350 NOK
PARKER 2FA4N-316 Rørendeadapter Rustfritt stål Fxtube 1/8 tomme x 1/4in | AE6QPG 5UND1 2FA4N-316Rustfritt stål1 / 4 "FNPT x A-LOK (R) rørenden3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "699NOK
PARKER 4FA2N-316 Tube End Adapter Rustfritt stål Fxtube 1/4 tomme x 1/8in | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Rustfritt stål-FNPT x A-LOK (R) rørenden9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "429NOK
PARKER 4-2 T2HG-SS røradapter rustfritt stål Cpi-rør x F 1 / 4x1 / 8in | AE6QQB 5UNF8 4-2 T2HG-SSRustfritt stål-CPI(TM) Tube End x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 T2HG-SS rørendeadapter 316 rustfritt stål Cpi x F 1/4in
446NOK / enhet