Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GTC-6 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9ECX 2CGD7

PARKER GTC-6 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

På lager
Vare: AB9ECX Modell: GTC-6Kryssreferanse: 2CGD7
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-kontakt
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press225 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER GTC-2 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9ECV 2CGD5 GTC-2225 psi1 / 8 "1 230 NOK
PARKER GTC-4 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9ECW 2CGD6 GTC-4225 psi1 / 4 "1 409 NOK
PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECY 2CGD8 GTC-8175 psi1 / 2 "1 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GTC-6 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
1 417 NOK / enhet