Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECY 2CGD8

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in

På lager
Vare: AB9ECY Modell: GTC-8Kryssreferanse: 2CGD8
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
2 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-kontakt
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER GTC-2 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9ECV 2CGD5 GTC-2225 psi1 / 8 "1 363 NOK
PARKER GTC-4 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9ECW 2CGD6 GTC-4225 psi1 / 4 "1 561 NOK
PARKER GTC-6 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9ECX 2CGD7 GTC-6225 psi3 / 8 "1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in
2 111 NOK / enhet