Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8 BZ-B Single Ferrule Mutter Messing Cpi 1/2in | AB4CHT 1WVJ5

PARKER 8 BZ-B Enkel hylsemutter Messing Cpi 1/2in

På lager
Vare: AB4CHT Modell: 8 BZ-BKryssreferanse: 1WVJ5
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel hylsmutter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeKPI (TM)
Hex størrelse7 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris
PARKER 6 BZ-B Single Ferrule Mutter Messing Cpi 3/8in | AB4CHR 1WVJ4 6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8 BZ-B Enkel hylsemutter Messing Cpi 1/2in
54NOK / enhet