Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-10 C5OLO-S Straight Albue 90 Sink Steel Saexorfs 1/2in | AB4DUA 1XCX8

PARKER 8-10 C5OLO-S rett albue 90 sink stål Saexorfs 1/2in

På lager
Vare: AB4DUA Modell: 8-10 C5OLO-SKryssreferanse: 1XCX8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue med rett tråd, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeSAE-ORB x ORFS
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 12-10 C5OLO-S Straight Albue 90 Sink Steel Saexorfs 3/4in | AB4DUB 1XCY2 12-10 C5OLO-S6000 psi3 / 4 "817NOK
PARKER 12-16 C5OLO-S Straight Albue 90 Sink Steel Saexorfs 3/4in | AB4DUC 1XCY4 12-16 C5OLO-S5500 psi3 / 4 "1 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-10 C5OLO-S rett albue 90 sink stål Saexorfs 1/2in
358NOK / enhet