Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Rustfritt stål A-lok x F 1/8in | AE6QNU 5UNA6

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Rustfritt stål A-lok x F 1/8in

På lager
Vare: AE6QNU Modell: 2FBT2N-316Kryssreferanse: 5UNA6
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig gren T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 8FBT6N-316-GR Branch Tee 316 rustfritt stål kompresjon x F 1/2in x 3/8in | AC2JAQ 2KKW8 / 8FBT6N-316 8FBT6N-316-GR316 rustfritt stålKompresjon x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "1 961 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Rustfritt stål A-lok x F 1/8in
1 198 NOK / enhet