Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10EE10-316-GR Albue 90 316 Rustfritt stål A-lok x A-lok 5/8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316

PARKER 10EE10-316-GR Albue 90 316 rustfritt stål A-lok x A-lok 5/8in

På lager
Vare: AC2JBR Modell: 10EE10-316-GRKryssref: 2KKZ5 / 10EE10-316
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
1 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex størrelse15 / 16 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTube SizePris
PARKER 12EE12-316-GR Albue 90 316 Rustfritt stål A-lok x A-lok 3/4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316 12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "2 068 NOK
PARKER 16EE16-316-GR Albue 90 316 Rustfritt stål A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316 16EE16-316-GR1.375 "1"4 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10EE10-316-GR Albue 90 316 rustfritt stål A-lok x A-lok 5/8in
1 451 NOK / enhet