Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 F65OL-S Swivel Connect Sinc Steel Sae 3/8in | AB4DTJ 1XCP1

PARKER 6 F65OL-S Swivel Connect Sinc Steel Sae 3/8in

På lager
Vare: AB4DTJ Modell: 6 F65OL-SKryssreferanse: 1XCP1
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett trådkobling
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeKvinne ORFS x SAE-ORB Hann
Maks. Press9200 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307199040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 4 F65OL-S rettgjenget svingkobling, 9200 psi Maks. Trykk, 1/4 tommers rørstørrelse | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "309NOK
PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Sinc Steel Sae 1/2in | AB4DTK 1XCP2 8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "424NOK
PARKER 12 F65OL-S Swivel Connect Sink Steel Sae 3/4in | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 F65OL-S Swivel Connect Sinc Steel Sae 3/8in
325NOK / enhet