RULAND MANUFACTURING Stive koblinger

Presisjonsslipte stive akselkoblinger ideelle for presis akselinnretting i bevegelsestransmisjonskomponenter, som girkasser, motorer og pumper. Tilgjengelig i blyfritt stål, aluminium, rustfritt stål og sort oksid stål varianter

filtre

RULAND MANUFACTURING -

Akselkoblinger i SPC -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i industrimaskiner og tungt utstyr. Disse RoHS & Reach-kompatible koblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjon i systemet, og flere skrueinstallasjoner for å forhindre gnaging og samtidig opprettholde høy holdekraft. De har blyfri stål/rustfritt stålkonstruksjon for å levere hastigheter opp til 4000 rpm mens de tåler høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "12 765NOK
BSPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "36 137NOK
ASPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 791NOK
BSPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "7 384NOK
ASPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "3 688NOK
BSPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "9 685NOK
RULAND MANUFACTURING -

2 -delt stive akselkoblinger, SPX -serien

Ruland Manufacturing SPX Series 2-delt stive akselkoblinger sikrer riktig justering av komponenter for å forhindre feil under drift. Den todelte klemmedesignen gjør at de kan vikle rundt akslene og låse på plass via seteskruer, samtidig som de forhindrer at de rammes. De demper vibrasjoner produsert av komponenter og leveres med en nøkkel for seteskruer. Det proprietære Nypatch antivibrasjonsbelegget tillater jevn plassering av skruen og gjentatte skrueinstallasjoner, forhindrer galning og opprettholder utmerket holdkraft. Velg mellom et bredt utvalg av todelte stive akselkoblinger, tilgjengelig i rustfritt stål, svart oksidstål og 2 blyfrie stålvarianter. Dreiemomentverdier varierer fra 2 til 1215 tommer-lb.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenMaterialeMaks. RPMMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASPX-4-4-F# 4-40 "1 / 4 "0.815 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-200 kg. Kg5 / 8 "924NOK
BSPX-4-4-SS# 4-40 "1 / 4 "0.815 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-110 kg. Kg5 / 8 "1 441NOK
ASPX-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-450 kg. Kg7 / 8 "1 246NOK
ASPX-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-450 kg. Kg7 / 8 "985NOK
BSPX-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-240 kg. Kg7 / 8 "1 599NOK
BSPX-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-240 kg. Kg7 / 8 "1 876NOK
ASPX-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-950 kg. Kg1.125 "1 398NOK
BSPX-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-540 kg. Kg1.125 "2 104NOK
BSPX-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-540 kg. Kg1.125 "1 853NOK
ASPX-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-950 kg. Kg1.125 "1 183NOK
BSPX-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-950 kg. Kg1 5 / 16 "2 589NOK
ASPX-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1600 kg. Kg1 5 / 16 "1 515NOK
BSPX-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-950 kg. Kg1 5 / 16 "2 709NOK
ASPX-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1600 kg. Kg1 5 / 16 "1 368NOK
ASPX-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-4000 kg. Kg1.75 "1 562NOK
ASPX-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-3200 kg. Kg1.5 "1 559NOK
ASPX-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-3600 kg. Kg1.625 "1 721NOK
ASPX-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-4400 kg. Kg1.875 "2 275NOK
BSPX-16-8-SS1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2500 kg. Kg1.75 "4 399NOK
BSPX-14-10-SS1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2300 kg. Kg1.625 "4 089NOK
ASPX-20-16-F1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-5000 kg. Kg2-1 / 16 "2 846NOK
ASPX-14-10-F1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-3600 kg. Kg1.625 "2 011NOK
BSPX-20-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-3200 kg. Kg2-1 / 16 "5 853NOK
ASPX-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-5000 kg. Kg2-1 / 16 "2 465NOK
CSPX-19-16-F1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "To-delt klemmetype1215 Blyfritt stål40004000 kg. Kg2-1 / 16 "3 384NOK
RULAND MANUFACTURING -

SCC-seriens stive akselkoblinger

StilModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "2 692NOK
ASCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "5 158NOK
ASCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "4 567NOK
ASCC-28-28-SS1.75 "3 / 8 "303 rustfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "14 219NOK
BSCC-28-28-F1.75 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "5 960NOK
ASCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "3 891NOK
ASCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "5 233NOK
ASCC-8-8-SS1 / 2 "1 / 8 "303 rustfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "1 379NOK
ASCC-32-32-SS2"1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "17 219NOK
BSCC-32-32-F2"1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "6 713NOK
ASCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "2 124NOK
ASCC-6-6-SS3 / 8 "3 / 32 "303 rustfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "1 207NOK
BSCC-6-6-F3 / 8 "3 / 32 "1215 Blyfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "693NOK
ASCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "2 010NOK
ASCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 874NOK
RULAND MANUFACTURING -

stive akselkoblinger i MSSC-serien

StilModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMSCC-8-8-F8mm2mm1215 Blyfritt stål24mm35mmM4 mm704NOK
BMSCC-8-8-SS8mm2mm303 rustfritt stål24mm35mmM4 mm1 348NOK
AMSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm889NOK
BMSCC-10-10-SS10mm3mm303 rustfritt stål29mm45mmM5 mm1 681NOK
AMSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm880NOK
BMSCC-12-12-SS12mm4mm303 rustfritt stål29mm45mmM6 mm1 681NOK
AMSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm916NOK
BMSCC-14-14-SS14mm5mm303 rustfritt stål34mm50mmM6 mm2 303NOK
BMSCC-16-16-SS16mm5mm303 rustfritt stål34mm50mmM6 mm2 075NOK
AMSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 027NOK
BMSCC-20-20-SS20mm6mm303 rustfritt stål42mm65mmM6 mm2 994NOK
AMSCC-20-20-F20mm6mm1215 Blyfritt stål42mm65mmM6 mm1 285NOK
AMSCC-25-25-F25mm8mm1215 Blyfritt stål45mm75mmM8 mm1 390NOK
BMSCC-25-25-SS25mm8mm303 rustfritt stål45mm75mmM8 mm3 510NOK
AMSCC-30-30-F30mm8mm1215 Blyfritt stål53mm83mmM8 mm1 819NOK
BMSCC-30-30-SS30mm8mm303 rustfritt stål53mm83mmM8 mm4 624NOK
AMSCC-35-35-F35mm10mm1215 Blyfritt stål67mm95mmM8 mm2 618NOK
BMSCC-35-35-SS35mm10mm303 rustfritt stål67mm95mmM8 mm5 750NOK
BMSCC-40-40-SS40mm12mm303 rustfritt stål77mm108mmM10 mm15 003NOK
AMSCC-40-40-F40mm12mm1215 Blyfritt stål77mm108mmM10 mm6 382NOK
AMSCC-50-50-F50mm14mm1215 Blyfritt stål85mm124mmM10 mm7 742NOK
BMSCC-50-50-SS50mm14mm303 rustfritt stål85mm124mmM10 mm18 032NOK
RULAND MANUFACTURING -

Stive akselkoblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for aksel-til-aksel-forbindelser i servoapplikasjoner. De har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjoner i systemet og flere skrueinstallasjoner for å forhindre gnaging samtidig som de opprettholder høy holdekraft. Utvalgte modeller har svart oksidbehandlet, 1215 blyfri stålkonstruksjon for å forhindre slitasje mot slitende kjemikalier og væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse ISO-sertifiserte akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
ASPX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "To-delt klemmetype32 483NOK
BSPX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "To-delt klemmetype12 301NOK
ASPX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "To-delt klemmetype6 138NOK
BSPX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "To-delt klemmetype2 418NOK
BSPX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "To-delt klemmetype3 545NOK
ASPX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "To-delt klemmetype8 511NOK
CMSCX-6-6-F6mm-1215 Blyfritt stål18mm30mmM4 mmSett skruetype521NOK
DMSCX-6-6-SS6mm-303 rustfritt stål18mm30mmM4 mmSett skruetype960NOK
CMSCX-8-8-F8mm-1215 Blyfritt stål24mm35mmM4 mmSett skruetype634NOK
DMSCX-8-8-SS8mm-303 rustfritt stål24mm35mmM4 mmSett skruetype1 044NOK
CMSCX-10-10-F10mm-1215 Blyfritt stål29mm45mmM5Sett skruetype675NOK
DMSCX-10-10-SS10mm-303 rustfritt stål29mm45mmM5 mmSett skruetype1 293NOK
CMSCX-12-12-F12mm-1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mmSett skruetype675NOK
DMSCX-12-12-SS12mm-303 rustfritt stål29mm45mmM6 mmSett skruetype1 293NOK
DMSCX-14-14-SS14mm-303 rustfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype1 783NOK
CMSCX-14-14-F14mm-1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype832NOK
CMSCX-16-16-F16mm-1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype832NOK
DMSCX-16-16-SS16mm-303 rustfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype1 593NOK
DMSCX-20-20-SS20mm-303 rustfritt stål42mm65mmM6 mmSett skruetype2 439NOK
CMSCX-20-20-F20mm-1215 Blyfritt stål42mm65mmM6 mmSett skruetype1 021NOK
DMSCX-25-25-SS25mm-303 rustfritt stål45mm75mmM8 mmSett skruetype2 698NOK
CMSCX-25-25-F25mm-1215 Blyfritt stål45mm75mmM8 mmSett skruetype1 121NOK
DMSCX-30-30-SS30mm-303 rustfritt stål53mm83mmM8 mmSett skruetype3 528NOK
CMSCX-30-30-F30mm-1215 Blyfritt stål53mm83mmM8 mmSett skruetype1 448NOK
DMSCX-35-35-SS35mm-303 rustfritt stål67mm95mmM8 mmSett skruetype4 614NOK
RULAND MANUFACTURING -

Kobling i MCLX -serien, ett stykke

Ruland Manufacturing MCLX Series koplinger i ett stykke er utstyrt med nøyaktig slipte hull for å sikre at de er kollineære og ikke slipper inn feiljustering eller vibrasjoner inn i systemet. Disse koblingene kommer med et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg på maskinvaredelene for jevn plassering av skruen, gjentatte skruinstallasjoner, forhindrer gnaging og opprettholder en overlegen holdekraft. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene tilgjengelig i alternativer med 4, 5, 8, 10, 25 og 50 mm borediameter.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMCLX-3-3-SS3mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 175NOK
BMCLX-3-3-A3mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm678NOK
CMCLX-3-3-F3mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm667NOK
CMCLX-4-4-F4mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm667NOK
BMCLX-4-4-A4mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm678NOK
AMCLX-4-4-SS4mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 202NOK
AMCLX-5-5-SS5mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 144NOK
BMCLX-5-5-A5mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm664NOK
CMCLX-5-5-F5mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm572NOK
CMCLX-6-6-F6mm21.50mmSvart oksid 1215 blyfritt stål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm656NOK
BMCLX-6-6-A6mm21.50mm2024 Aluminium180 kg. Kg18mm30mmM3 mm664NOK
AMCLX-6-6-SS6mm21.50mm303 rustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 202NOK
AMCLX-8-8-SS8mm27.10mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 125NOK
BMCLX-8-8-A8mm27.10mm2024 Aluminium275 kg. Kg24mm35mmM3 mm790NOK
CMCLX-8-8-F8mm27.10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm752NOK
AMCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 604NOK
BMCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm895NOK
CMCLX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm812NOK
CMCLX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm823NOK
AMCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 573NOK
BMCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm991NOK
CMCLX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm979NOK
AMCLX-14-14-SS14mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 883NOK
AMCLX-15-15-SS15mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 905NOK
CMCLX-15-15-F15mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm962NOK
RULAND MANUFACTURING -

2 -delt stive akselkoblinger, SPC -serien

Ruland Manufacturing SPC Series stive akselkoblinger sikrer riktig justering av komponenter for å forhindre feil under drift. Den 2-delte klemmedesignen gjør at de kan vikles rundt aksler og låses på plass via settskruer, og forhindrer skader på akselen. De demper vibrasjoner produsert av komponenter under drift og leveres med kilespor for settskruer. Velg fra et bredt utvalg av 2-delte stive akselkoblinger, tilgjengelig i rustfritt stål, sort oksidstål og 1215 blyfrie stålvarianter. Dreiemomentet varierer fra 450 til 13600 tommer-lb.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ASPC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Svart oksidstål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 216NOK
BSPC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 948NOK
ASPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Svart oksidstål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "2 409NOK
BSPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "3 215NOK
ASPC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Svart oksidstål950 kg. Kg1.125 "1.75 "1 471NOK
ASPC-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Svart oksidstål950 kg. Kg1.125 "1.75 "1 878NOK
BSPC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "1 946NOK
BSPC-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "2 922NOK
BSPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 930NOK
ASPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 402NOK
ASPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 566NOK
BSPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"3 497NOK
ASPC-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Svart oksidstål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "2 795NOK
ASPC-16-12-F1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Svart oksidstål4000 kg. Kg1.75 "3"2 747NOK
ASPC-18-16-F1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Svart oksidstål4400 kg. Kg1.875 "3.125 "3 374NOK
BSPC-16-8-SS1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"5 503NOK
ASPC-14-10-F1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Svart oksidstål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "2 926NOK
BSPC-12-8-SS1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "4 173NOK
BSPC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "3 277NOK
CSPC-19-16-SS1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål1200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "9 014NOK
ASPC-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Svart oksidstål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "2 335NOK
BSPC-14-10-SS1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "4 824NOK
BSPC-18-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "6 815NOK
BSPC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"4 368NOK
ASPC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Svart oksidstål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 654NOK
RULAND MANUFACTURING -

MSPX-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPX Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på stedet uten å kreve maskinvare. De har en balansert design med trinnboringer og kilespor. Det proprietære Nypatch antivibrasjonsbelegget på disse koblingene tillater gjentatte installasjoner, hindrer skruer fra å løsne under drift, og tilbyr den nødvendige ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMSPX-6-6-F6mm21.50mmSvart oksidstål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 099NOK
BMSPX-6-6-SS6mm21.50mmRustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 691NOK
AMSPX-8-8-F8mm27.10mmSvart oksidstål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 279NOK
BMSPX-8-8-SS8mm27.10mmRustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 862NOK
AMSPX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 375NOK
BMSPX-10-10-SS10mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264NOK
BMSPX-12-12-SS12mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 264NOK
AMSPX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 192NOK
AMSPX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642NOK
BMSPX-14-14-SS14mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 948NOK
BMSPX-15-15-SS15mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 948NOK
AMSPX-15-15-F15mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 642NOK
AMSPX-16-16-F16mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 454NOK
BMSPX-16-16-SS16mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 542NOK
BMSPX-20-20-SS20mm48.90mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mmM6 mm3 938NOK
AMSPX-20-20-F20mm48.90mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mmM6 mm1 578NOK
AMSPX-25-25-F25mm51.50mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mmM6 mm2 155NOK
BMSPX-25-25-SS25mm51.50mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mmM6 mm4 341NOK
AMSPX-30-30-F30mm58.70mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mmM6 mm2 624NOK
BMSPX-30-30-SS30mm58.70mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mmM6 mm6 427NOK
AMSPX-35-35-F35mm74.70mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mmM8 mm2 998NOK
BMSPX-35-35-SS35mm74.70mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mmM8 mm9 433NOK
BMSPX-40-40-SS40mm84.00mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mmM8 mm23 101NOK
AMSPX-40-40-F40mm84.00mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mmM8 mm8 087NOK
AMSPX-50-50-F50mm94.20mmSvart oksidstål13500 kg. Kg85mm124mmM10 mm9 780NOK
RULAND MANUFACTURING -

SCC -serie koplingssettskruer, 4000 o / min

Ruland Manufacturing SCC-seriens koplingssettskruer er designet for myke og forhåndsborede aksler i applikasjoner der innretting er kritisk. De har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og blank finish, samtidig som de øker holdekraften og motstår korrosjon. Disse skruene er integrert med presisjonsslipte boringer for kollinearitet, vibrasjonsdemping og forebygging av feiljustering, og har en maksimal hastighet på 4000 rpm. Disse koplingssettskruene er tilgjengelige med dreiemoment fra 240 til 1600 tomme-lb.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 kg. Kg1.75 "3"5 / 16-18 "1 060NOK
ASCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 kg. Kg2.625 "3.875 "3 / 8-16 "2 025NOK
ASCC-20-20-F1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 488NOK
ASCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 kg. Kg1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 309NOK
ASCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 kg. Kg2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 788NOK
ASCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 kg. Kg1.125 "1.75 "1 / 4-20 "673NOK
ASCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 kg. Kg1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 057NOK
ASCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 kg. Kg1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "873NOK
ASCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 kg. Kg1.625 "2.5 "5 / 16-18 "1 026NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLC -serien, stive akselkoblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger gir aksel-til-aksel-forbindelser i servoapplikasjoner. De har presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet og smidde skruer for å forhindre gnaging mens de leverer høy holdekraft. De har 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å tåle temperaturer i et område på -40 til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "27 123NOK
BCLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "10 703NOK
ACLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "5 133NOK
BCLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 887NOK
BCLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 777NOK
ACLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 812NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblinger i CLX -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er egnet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. De har smidde skruer for å levere høy holdekraft og presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet. De har aluminium / 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon og Nypatch antivibrasjonsbelagt maskinvare for å tillate jevne skrueplasseringer samtidig som de forhindrer gnaging. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 og 1-15/16 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "9 071NOK
BCLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "23 557NOK
BCLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 581NOK
ACLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 678NOK
BCLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 622NOK
ACLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 049NOK
CCLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 043NOK
CCLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "680NOK
BCLX-5-5-SS5 / 16 "0.815 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 4-40 "1 091NOK
RULAND MANUFACTURING -

MSPC-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPC Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på plass uten å kreve noen maskinvaredeler. Disse koblingene har en balansert design med trinnboringer og kilespor, og et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg som tillater gjentatte installasjoner. Belegget forhindrer ytterligere skruer fra å løsne under drift, og tilbyr nødvendig ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging. De er tilgjengelige i 3, 4, 5, 6, 8, 12 og 14 mm kilesporbredde.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AMSPC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mmRustfritt stål380 kg. Kg24mm35mm2 240NOK
BMSPC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksidstål450 kg. Kg24mm35mm1 579NOK
BMSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 600NOK
BMSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 713NOK
AMSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 625NOK
AMSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 671NOK
BMSPC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm2 012NOK
AMSPC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 550NOK
BMSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 838NOK
AMSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 545NOK
BMSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm2 012NOK
AMSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 550NOK
AMSPC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm7 673NOK
AMSPC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm4 609NOK
AMSPC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm4 887NOK
BMSPC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mm2 397NOK
BMSPC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mm2 233NOK
BMSPC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mm3 588NOK
AMSPC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm23 470NOK
BMSPC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mm9 742NOK
AMSPC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm10 791NOK
BMSPC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mm4 304NOK
AMSPC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mmRustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm35 824NOK
BMSPC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksidstål13500 kg. Kg85mm124mm12 096NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLX -serie stive koblinger, ett stykke

Ruland Manufacturing CLX Series stive koplinger i ett stykke forbinder to aksler uten å forårsake skade og gir et sterkt grep. De er belagt med Nypatch for å lette installasjon og fjerning samtidig som de forhindrer at skruer løsner og reduserer slitasje mellom metalloverflater. De er finpusset for perfekt justering, noe som gjør dem avgjørende for presisjonsservosystemer for forbedret dreiemomentoverføring. Disse koblingene har svart oksid 1215 blyfritt stål / 303 rustfritt stål / 1215 blyfritt stål / 2024 aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De har en maksimal rotasjonshastighet på 4000 RPM.

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLX-23-16-FEtt stykke klemmetype1-7 / 16 "x 1"2.84 "1215 Blyfritt stål-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 974NOK
BCLX-23-16-SSEtt stykke klemmetype1-7 / 16 "x 1"2.84 "303 rustfritt stål-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 062NOK
BCLX-19-16-SSEtt stykke klemmetype1-3 / 16 "x 1"2.242 "303 rustfritt stål-2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 757NOK
ACLX-19-16-FEtt stykke klemmetype1-3 / 16 "x 1"2.242 "1215 Blyfritt stål-2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 271NOK
CCLX-5-5-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5 / 16 "1.033 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "# 6-32 "636NOK
DCLX-12-12-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "1.842 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "1 / 4-28 "2 137NOK
DCLX-24-24-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.5 "2.886 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 634NOK
CCLX-24-24-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.5 "2.886 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6800 kg. Kg2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 050NOK
CCLX-28-28-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.75 "3.365 "Svart oksid 1215 blyfritt stål12500 kg. Kg3.125 "4.5 "5 / 16-24 "6 629NOK
DCLX-14-10-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane7/8 x 5/8 "1.932 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "1 / 4-28 "2 934NOK
DCLX-14-14-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane7 / 8 "1.932 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "1 / 4-28 "2 705NOK
DCLX-16-12-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 x 3/4 "2.049 "303 rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "3 365NOK
CCLX-16-16-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1"2.049 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "1 077NOK
CCLX-20-16-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1 / 4 x 1 "2.286 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 680NOK
DCLX-20-16-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1 / 4 x 1 "2.286 "303 rustfritt stål3200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 676NOK
CCLX-22-22-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.375 "2.772 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "5 / 16-24 "2 047NOK
DCLX-24-16-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1 / 2 x 1 "2.886 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 055NOK
DCLX-28-28-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.75 "3.365 "303 rustfritt stål7400 kg. Kg3.125 "4.5 "5 / 16-24 "17 726NOK
DCLX-2-2-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 8 "0.578 "303 rustfritt stål20 kg. Kg1 / 2 "13 / 16 "# 2-56 "1 052NOK
ECLX-4-3-AEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1/4 x 3/16 "0.815 "2024 Aluminium200 kg. Kg5 / 8 "1"# 4-40 "618NOK
CCLX-10-10-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5 / 8 "1.514 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "820NOK
DCLX-6-6-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 8 "1.033 "303 rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "# 6-32 "926NOK
DCLX-4-4-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 4 "0.815 "303 rustfritt stål110 kg. Kg5 / 8 "1"# 4-40 "845NOK
CCLX-4-4-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 4 "0.815 "Svart oksid 1215 blyfritt stål200 kg. Kg5 / 8 "1"# 4-40 "516NOK
ECLX-4-4-AEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 4 "0.815 "2024 Aluminium200 kg. Kg5 / 8 "1"# 4-40 "553NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLC-seriekoblinger, ett stykke

Ruland Manufacturing CLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der det er nødvendig med tilbakeslagsforebygging og innretting er kritisk. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn montering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 240 til 12500 tommer-lb og er tilgjengelige i klaringsdiametre fra 1.033 til 3.717 tommer.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ACLC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "847NOK
BCLC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 357NOK
ACLC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg1.125 "1.75 "877NOK
BCLC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "1 637NOK
BCLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 151NOK
ACLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 066NOK
ACLC-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 702NOK
BCLC-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 rustfritt stål3200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "4 715NOK
BCLC-18-18-SS1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "4 833NOK
ACLC-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4400 kg. Kg1.875 "3.125 "1 703NOK
ACLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 223NOK
BCLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"3 200NOK
ACLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 372NOK
BCLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "3 155NOK
ACLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "1 400NOK
BCLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "2 647NOK
ACLC-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Svart oksid 1215 blyfritt stål13600 kg. Kg3.375 "4.875 "9 363NOK
BCLC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 rustfritt stål8200 kg. Kg3.375 "4.875 "19 837NOK
BCLC-24-24-SS5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "6 856NOK
ACLC-24-24-F5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6800 kg. Kg2.625 "3.875 "2 293NOK
ACLC-22-22-F5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "2 408NOK
BCLC-28-28-SS5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 rustfritt stål7400 kg. Kg3.125 "4.5 "18 840NOK
BCLC-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 rustfritt stål3800 kg. Kg2.5 "3.625 "6 485NOK
ACLC-28-28-F5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål12500 kg. Kg3.125 "4.5 "7 912NOK
RULAND MANUFACTURING -

Sett skruen stive koblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. Disse RoHS-kompatible akselkoblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjoner i systemet og blyfri stål/SS-konstruksjon for å tåle opptil 4000 rpm og høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig for 3/8 - 2 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCX-16-16-F1"1215 Blyfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "958NOK
BSCX-16-16-SS1"303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "2 143NOK
BSCX-24-24-SS1.5 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "4 673NOK
ASCX-24-24-F1.5 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "1 683NOK
ASCX-20-20-F1.25 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 167NOK
BSCX-20-20-SS1.25 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "3 440NOK
BSCX-28-28-SS1.75 "303 rustfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "11 935NOK
ASCX-28-28-F1.75 "1215 Blyfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "4 284NOK
BSCX-18-18-SS1.125 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "2 969NOK
ASCX-18-18-F1.125 "1215 Blyfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "961NOK
ASCX-22-22-F1.375 "1215 Blyfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 564NOK
BSCX-22-22-SS1.375 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "4 472NOK
BSCX-8-8-SS1 / 2 "303 rustfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "1 083NOK
ASCX-8-8-F1 / 2 "1215 Blyfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "545NOK
BSCX-4-4-SS1 / 4 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 10-32 "863NOK
ASCX-32-32-F2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "5 876NOK
BSCX-32-32-SS2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "13 828NOK
ASCX-12-12-F3 / 4 "1215 Blyfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "814NOK
BSCX-12-12-SS3 / 4 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 847NOK
BSCX-6-6-SS3 / 8 "303 rustfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "876NOK
ASCX-10-10-F5 / 8 "1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "702NOK
BSCX-10-10-SS5 / 8 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 480NOK
ASCX-14-14-F7 / 8 "1215 Blyfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "964NOK
BSCX-14-14-SS7 / 8 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 241NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblinger i MCLC -serien, klemme i ett stykke

Ruland Manufacturing MCLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der innretting er kritisk og forebygging av tilbakeslag er nødvendig. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn plassering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 210 til 13500 tommer-lb og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 24 til 85 tommer.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AMCLC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mm1 616NOK
BMCLC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mm967NOK
AMCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 028NOK
AMCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 031NOK
BMCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 076NOK
BMCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm1 064NOK
AMCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790NOK
BMCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307NOK
AMCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790NOK
AMCLC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 790NOK
BMCLC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307NOK
BMCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 307NOK
BMCLC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål4200 kg. Kg53mm83mm2 208NOK
AMCLC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mm303 rustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm5 244NOK
BMCLC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3450 kg. Kg45mm75mm1 551NOK
AMCLC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mm303 rustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm4 007NOK
AMCLC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mm303 rustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm3 468NOK
BMCLC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg42mm65mm1 386NOK
BMCLC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål9800 kg. Kg67mm95mm3 096NOK
AMCLC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mm303 rustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm6 902NOK
AMCLC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mm303 rustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm20 268NOK
BMCLC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksid 1215 blyfritt stål11800 kg. Kg77mm108mm8 402NOK
AMCLC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mm303 rustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm25 878NOK
BMCLC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksid 1215 blyfritt stål13500 kg. Kg85mm124mm9 708NOK
RULAND MANUFACTURING -

SCX -serie koblingssettskruer

Ruland Manufacturing SCX-seriens koplingssettskruer er egnet for aksel-til-aksel-forbindelser og servoapplikasjoner med høy presisjon. De har presisjonsslipte boringer for å dempe vibrasjoner og forhindre feiljustering, samt å gjøre skruene kollineære. Disse skruene tester utover ANSI-standarder for å levere maksimal holdekraft og har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for blank finish og korrosjonsbestandighet. De gir dreiemomenter på mellom 80 og 200 tomme-lb og er tilgjengelige i borediametre på 1/4, 5/16 og 3/8 tommer.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.Maks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 kg. Kg5 / 8 "1"# 10-32 "435NOK
ASCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "486NOK
ASCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "407NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?