Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS stiv aksel koblingssett skrue 16mm | AF9WWE 30VJ33

RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS Stiv aksel Koplingssett Skrue 16mm

På lager
Vare: AF9WWE Modell: MSCC-16-16-SSKryssreferanse: 30VJ33
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
2 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.16mm
Sporbredde5mm
Materiale303 rustfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.34mm
Total lengde50mm
SkruestørrelseM6 mm
typenSett skruetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-F stiv aksel koblingssett skrue 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm889NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS stiv aksel koblingssett skrue 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 rustfritt stål29mm45mmM5 mm1 681 NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-F stiv aksel koblingssett skrue 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm880NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-SS stiv aksel koblingssett skrue 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 rustfritt stål29mm45mmM6 mm1 681 NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F stiv aksel koblingssett skrue 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm916NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-SS stiv aksel koblingssett skrue 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 rustfritt stål34mm50mmM6 mm2 303 NOK
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-F stiv aksel koblingssett skrue 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-SS Stiv aksel Koplingssett Skrue 16mm
2 075 NOK / enhet