RULAND MANUFACTURING SCC -serie koplingssettskruer, 4000 o / min


filtre
Materiale: Svart oksidstål , Maks. RPM: 4000 , Type: Skruetype i ett stykke
StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
SCC-16-16-F
1"1.75 "1 / 4 "750 kg. Kg1.75 "3"5 / 16-18 "959NOK
A
SCC-24-24-F
1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 kg. Kg2.625 "3.875 "3 / 8-16 "1 831 NOK
A
SCC-20-20-F
1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 346 NOK
A
SCC-18-18-F
1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 kg. Kg1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 184 NOK
A
SCC-22-22-F
1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 kg. Kg2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 617 NOK
A
SCC-8-8-F
1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 kg. Kg1.125 "1.75 "1 / 4-20 "609NOK
A
SCC-12-12-F
3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 kg. Kg1.5 "2.25 "5 / 16-18 "958NOK
A
SCC-10-10-F
5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 kg. Kg1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "790NOK
A
SCC-14-14-F
7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 kg. Kg1.625 "2.5 "5 / 16-18 "960NOK

SCC -serie koplingssettskruer, 4000 o / min

Ruland Manufacturing SCC-seriens koplingssettskruer er designet for myke og forhåndsborede aksler i applikasjoner der innretting er kritisk. De har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og blank finish, samtidig som de øker holdekraften og motstår korrosjon. Disse skruene er integrert med presisjonsslipte boringer for kollinearitet, vibrasjonsdemping og forebygging av feiljustering, og har en maksimal hastighet på 4000 rpm. Disse koplingssettskruene er tilgjengelige med dreiemoment fra 240 til 1600 tomme-lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?