Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Koblingssett Skruetype boring 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Koblingssett Skrue Type Boring 1 3/8 In

På lager
Vare: AB8YCR Modell: SCC-22-22-FKryssref: 2AEK3
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
1 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.375 "
Klarering Dia.2.5 "
Sporbredde5 / 16 "
MaterialeSvart oksidstål
Maks. RPM4000
Maks. Moment1450 kg. Kg
Utenfor Dia.2.5 "
Total lengde3.625 "
Skruestørrelse3 / 8-16 "
typenSkruetype i ett stykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F Koblingssett Skruetype boring 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 kg. Kg2.625 "3.875 "3 / 8-16 "2 025 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Koblingssett Skrue Type Bore 1/2 In | AB8YCU 2AEK5 SCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 kg. Kg1.125 "1.75 "1 / 4-20 "673NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F Koblingssett Skrue Type Boring 5/8 In | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 kg. Kg1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "873NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Koblingssett Skruetype boring 3/4 In | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 kg. Kg1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 057 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F Koblingssett Skruetype Boring 7/8 In | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 kg. Kg1.625 "2.5 "5 / 16-18 "1 026 NOK
RULAND PRODUKSJON SCC-16-16-F Koblingssett Skruetype Boring 1 In | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 kg. Kg1.75 "3"5 / 16-18 "1 060 NOK
RULAND PRODUKSJON SCC-18-18-F Koblingssett Skruetype Boring 1 1/8 In | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 kg. Kg1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Koblingssett Skrue Type Boring 1 3/8 In
1 788 NOK / enhet