Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPC-8-6-SS Kopling Todelt borediameter 1/2 x 3/8 In | AB9AJM 2APU3

RULAND MANUFACTURING SPC-8-6-SS kobling Todelt boringsdiameter 1/2 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AB9AJM Modell: SPC-8-6-SSKryssreferanse: 2APU3
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
2 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1/2 x 3/8 "
Klarering Dia.1.328 "
Sporbredde1/8 x 3/32 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Moment540 kg. Kg
Utenfor Dia.1.125 "
Total lengde1.75 "
Skruestørrelse# 8-32 "
typenTo-delt klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Kobling Tildelt boring Diameter 2 In | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Rustfritt stål8200 kg. Kg3.375 "4.875 "30 548 NOK
RULAND PRODUKSJON SPC-6-4-F Kobling To-delt boringsdiameter 3/8 x 1/4 in | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Svart oksidstål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "2 409 NOK
RULAND PRODUKSJON SPC-6-4-SS Kobling Tildelt boring Diameter 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "3 215 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Kobling Tildelt boring Diameter 5/8 In | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 566 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Kobling Tildelt boring Diameter 5/8 In | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 930 NOK
RULAND PRODUKSJON SPC-10-8-F Kobling Tildelt boring Diameter 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 402 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Kopling Todelt borediameter 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"3 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-8-6-SS kobling Todelt boringsdiameter 1/2 x 3/8 tommer
2 922 NOK / enhet