Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS stiv aksel koblingssett skrue 1-3/4 tommer | AF9WYF 30VJ81

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS stiv aksel koblingssett skrue 1-3/4 tommer

På lager
Vare: AF9WYF Modell: SCC-28-28-SSKryssreferanse: 30VJ81
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
14 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.75 "
Sporbredde3 / 8 "
Materiale303 rustfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.3.125 "
Total lengde4.5 "
Skruestørrelse1 / 2-13 "
typenSett skruetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Stiv aksel koplingssett skrue 5/8 tommer | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "2 010 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS stiv aksel koblingssett skrue 3/4 tommer | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "2 124 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Stiv akselkoblingssett Skrue 7/8 Tommer | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 874 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-SS Stiv akselkoblingssett Skrue 1 tommer | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "2 692 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-SS Stiv akselkoblingssett Skrue 1-1 / 8 tommer | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "3 891 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Stiv akselkoblingssett Skrue 1-1 / 4 tommer | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "4 567 NOK
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Stiv akselkoblingssett Skrue 1-3 / 8 tommer | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "5 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS stiv aksel koblingssett skrue 1-3/4 tommer
14 219 NOK / enhet