RULAND MANUFACTURING Kobling i MCLX -serien, ett stykke


filtre
Type: Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane
StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
MCLX-3-3-SS
3mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 175 NOK
B
MCLX-3-3-A
3mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm678NOK
C
MCLX-3-3-F
3mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm667NOK
C
MCLX-4-4-F
4mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm667NOK
B
MCLX-4-4-A
4mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm678NOK
A
MCLX-4-4-SS
4mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 202 NOK
A
MCLX-5-5-SS
5mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 144 NOK
B
MCLX-5-5-A
5mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm664NOK
C
MCLX-5-5-F
5mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm572NOK
C
MCLX-6-6-F
6mm21.50mmSvart oksid 1215 blyfritt stål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm656NOK
B
MCLX-6-6-A
6mm21.50mm2024 Aluminium180 kg. Kg18mm30mmM3 mm664NOK
A
MCLX-6-6-SS
6mm21.50mm303 rustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 202 NOK
A
MCLX-8-8-SS
8mm27.10mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 125 NOK
B
MCLX-8-8-A
8mm27.10mm2024 Aluminium275 kg. Kg24mm35mmM3 mm790NOK
C
MCLX-8-8-F
8mm27.10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm752NOK
A
MCLX-10-10-SS
10mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 604 NOK
B
MCLX-10-10-A
10mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm895NOK
C
MCLX-10-10-F
10mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm812NOK
C
MCLX-12-12-F
12mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm823NOK
A
MCLX-12-12-SS
12mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 573 NOK
B
MCLX-12-12-A
12mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm991NOK
C
MCLX-14-14-F
14mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm979NOK
A
MCLX-14-14-SS
14mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 883 NOK
A
MCLX-15-15-SS
15mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 905 NOK
C
MCLX-15-15-F
15mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm962NOK
C
MCLX-16-16-F
16mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm989NOK
A
MCLX-16-16-SS
16mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 215 NOK
A
MCLX-20-20-SS
20mm48.90mm303 rustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mmM6 mm2 840 NOK
C
MCLX-20-20-F
20mm48.90mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg42mm65mmM6 mm1 243 NOK
A
MCLX-25-25-SS
25mm51.50mm303 rustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mmM6 mm3 127 NOK
C
MCLX-25-25-F
25mm51.50mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3450 kg. Kg45mm75mmM6 mm1 278 NOK
A
MCLX-30-30-SS
30mm58.70mm303 rustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mmM6 mm4 715 NOK
C
MCLX-30-30-F
30mm58.70mmSvart oksid 1215 blyfritt stål4250 kg. Kg53mm83mmM6 mm1 794 NOK
A
MCLX-35-35-SS
35mm74.70mm303 rustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mmM8 mm5 945 NOK
C
MCLX-35-35-F
35mm74.70mmSvart oksid 1215 blyfritt stål9800 kg. Kg67mm95mmM8 mm2 585 NOK
A
MCLX-40-40-SS
40mm84.00mm303 rustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mmM8 mm19 595 NOK
C
MCLX-40-40-F
40mm84.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål11800 kg. Kg77mm108mmM8 mm6 680 NOK
C
MCLX-50-50-F
50mm94.20mmSvart oksid 1215 blyfritt stål13500 kg. Kg85mm124mmM10 mm8 185 NOK
A
MCLX-50-50-SS
50mm94.20mm303 rustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mmM10 mm23 035 NOK

Kobling i MCLX -serien, ett stykke

Ruland Manufacturing MCLX Series koplinger i ett stykke er utstyrt med nøyaktig slipte hull for å sikre at de er kollineære og ikke slipper inn feiljustering eller vibrasjoner inn i systemet. Disse koblingene kommer med et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg på maskinvaredelene for jevn plassering av skruen, gjentatte skruinstallasjoner, forhindrer gnaging og opprettholder en overlegen holdekraft. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene tilgjengelig i alternativer med 4, 5, 8, 10, 25 og 50 mm borediameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?