Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-SS Kobling i ett stykke borediameter 4 Mm | AB8ZVK 2ANC6

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-SS Kobling i ett stykke borediameter 4 Mm

På lager
Vare: AB8ZVK Modell: MCLX-4-4-SSKryssreferanse: 2ANC6
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
1 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.4mm
Klarering Dia.15.00mm
Materiale303 rustfritt stål
Maks. Moment20 kg. Kg
Utenfor Dia.15mm
Total lengde22mm
SkruestørrelseM2 mm
typenEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm895NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm812NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-SS Kopling i ett stykke borediameter 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 604 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm991NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm823NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-SS Kopling i ett stykke borediameter 12 Mm | AB8ZRK 2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 573 NOK
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F Kopling i ett stykke borediameter 14 Mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-4-4-SS Kobling i ett stykke borediameter 4 Mm
1 202 NOK / enhet