Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-SS Kobling Tildelt boring Diameter 1/4 In | AB8XKF 2ACP4

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-SS Kopling Todelt borediameter 1/4 In

På lager
Vare: AB8XKF Modell: SPX-4-4-SSKryssreferanse: 2ACP4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1 / 4 "
Klarering Dia.0.815 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Moment110 kg. Kg
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total lengde1"
Skruestørrelse# 4-40 "
typenTo-delt klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenMaterialeMaks. RPMMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS Kopling Todelt borediameter 1 1/4 In | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-3200 kg. Kg2-1 / 16 "5 041 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Kopling Todelt borediameter 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-3800 kg. Kg2.5 "7 448 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Kopling Todelt borediameter 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-6800 kg. Kg2.625 "3 026 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Kopling Todelt borediameter 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-4000 kg. Kg2.625 "8 477 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Kopling Todelt borediameter 1 3/4 In | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-7400 kg. Kg3.125 "19 710 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Kopling todelt borediameter 2 tommer | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-13600 kg. Kg3.375 "8 346 NOK
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Kopling Todelt borediameter 2 tommer | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-8200 kg. Kg3.375 "25 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-SS Kopling Todelt borediameter 1/4 In
1 325 NOK / enhet